Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Premium Grip Feinstrickhandschuh, Gr. 11 weiß, 12 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20465610
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20465610
EAN/GTIN:
     4052677993082
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
WERO Premium Grip, Gr. 11, Feinstrickhandschuh, VE (12 Paar), weiß mit grünen Vinyl Innenhandnoppen
  • Guter Grip durch Innenhandnoppen
  • Sehr widerstandsfähig
  • Hautverträglich
  • Atmungsaktiv
Einsatzgebiete
Sortier- und Versandarbeiten, Industrie, Montage, Metallbearbeitung, Produktions überwachung, Produktschutz, Handwerk, Bau und Bauhandwerk

Produkteigenschaften
Material: Träger Baumwolle / Polyamid; Handinnenflächen und Fingerkuppen mit grünen Vinylnoppen
Farbe: Weiß / Grün
Länge: ca. 27 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
12 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,35*
€ 20,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,96*
€ 20,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,84*
€ 18,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,09*
€ 17,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,62*
€ 17,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.