| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 156-20468970 Herst.-Nr.: 20468970 EAN/GTIN: 4052677066052 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Angenehmen Tragekomfort und ist atmungsaktiv - Sehr gutes Tastgefühl, hervorragende Passform
- Daumenbeugenverstärkung
- Gutes Handling bei nassen, fettigen oder öligen Teilen
- Touchsceenfähig
Der Neon Nitril CUT ist ein Schnittschutzhandschuh mit dem ISO-Schnittwert D. Er hat einen Strickbund, einen angenehmen Tragekomfort und ist atmungsaktiv. Dank seiner Signalfarbe ist er sofort als Schnittschutzhandschuh identifizierbar. Die Beschichtung ist Touchscreen-kompatibel, damit der Träger ein Smartphone oder Touchscreen-Gerät bedienen kann, ohne dass zuerst der Handschuh ausgezogen werden muss. Produkteigenschaften Material: Träger Nylon / Polyamidfasern, Spandex®, Stahl Faser Handinnenfläche Nitrilschaumbeschichtung Farbe: Schwarz / Neongrün Norm/Vorschrift EN 388 – 4.X.4.2.D. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | neogrün | Norm: | CUT D | Inhalt: | 1 Paar | Eigenschaft: | atmungsaktiv,touchsceenfähig,sehr gutes Tastgefühl | Material: | HPPE-Faser/Steel-Fiber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, arbeitshandschuhe nylon gr. 10, arbeitshandschuh, arbeitshandschuh größe 10, Schnittschutzhandschuh, Handschuh, Schnittschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |