Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank AED ohne Alarmfunktion, Tür mit Sichtfenster und Drehverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-206063
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     206063
EAN/GTIN:
     4052677007390
Suchbegriffe:
Defibrillator Aufbewahrung
Defibrillator Wandhalter
Defibrillator Wandschrank
Defibrillatorhalterung
Wandschrank AED ohne Alarmfunktion, Tür mit Sichtfenster und Drehverschluss.
  • Staubdichte Tür mit Sichtfenster aus Plexiglas Material: Stahlblech, rein weiß, RAL 9010
  • Mit abschließbarem Drehverschluss, 2 Schlüsseln und Notschlüsseltasche
  • Vorrichtung zur Wandmontage (inkl. Befestigungsmaterial)
Abmessungen: 390 x 428 x 202 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,12*
€ 332,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,66*
€ 330,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,72*
€ 315,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,03*
€ 309,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,16*
€ 276,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
206065
ab € 417,56*
Ähnlich
WERO
206064
ab € 359,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.