Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AED-Wandschrank AIVIA IN 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-206067
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     206067
EAN/GTIN:
     4052677064133
Suchbegriffe:
Defibrillator Aufbewahrung
Defibrillator Wandhalter
Defibrillator Wandschrank
Defibrillatorhalterung
Schnelle AED-Entnahme im Ernstfall
  • Leichte und schnelle seitliche Öffnung
  • Überlebenskette und Bedienungsanleitung anhand von Piktogrammen vorderseitig abgebildet
  • Geschützter Zugang zum AED durch kunststoff- beschichtete Versiegelungen
  • Optional mit visuellem und akustischem Alarm (95 dB) zur Diebstahlsicherung (separat erhältlich)

Produkteigenschaften

Gewicht: 2,1 kg
Material: ABS / Polycarbonat
Maße: B 19 cm x H 41 cm x L 35 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün / Transparent
Gewicht:
2,1 kg
Inhalt:
1 Stück
Material:
ABS / Polycarbonat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,83*
€ 248,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,91*
€ 247,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,85*
€ 229,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.