Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Erste Hilfe Koffer DIN 13157 Allround in Werotop 350


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-206527
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     206527
EAN/GTIN:
     4052677008298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Unsere erweiterten DIN Füllungen im Werotop® 350 Koffer bieten Ihnen ein Plus an Sicherheit.
  • Bessere Versorgung
  • Größere Vielfalt an Erste-Hilfe-Material
  • Mehr Einsatzmöglichkeiten
Zusätzlich zur DIN 13157 enthalten:
  • Werofix® Schnellverband
  • Werotex® Selbstklebende Pflasterbinde
  • WERO FingerFriend, Finger-Schlauchverband
  • Weroplast® MasterTex Perfect Mix
  • Splitterpinzette
  • WERO Quick Aid Einmal-Notfallbeatmungshilfe
  • Werosalin® Wund- und Hautreinigungstuch
  • Weroplast® BlueMamba Schnellpflaster
  • Mullkompressen Wero8, 5 x 5 cm
  • Zusätzliche WERO Verbandpäckchen
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Norm:
DIN 13157
Gewicht:
3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,18*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 156,63*
€ 186,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 155,22*
€ 184,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 149,68*
€ 178,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 139,96*
€ 166,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 127,18*
€ 151,34
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
206523
ab € 32,86*
Zubehör
WERO
206520
ab € 59,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.