Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 156-20742082 Herst.-Nr.: 20742082 EAN/GTIN: 4029068115033 |
| |
|
| | |
| - Metall blau lackiert
- Mit Abrissschiene
- Mit Befestigung für einen Abfallsack
- H 890 x B 790 x T 420 mm
- Gewicht 4,5 kg
- Für Rollen mit max. 400 mm Breite und einem Durchmesser von 500 mm geeignet
- Mit angebrachten Rollen (fahrbar)
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Inhalt: | 1 Stück | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,48* | € 61,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,36* | € 61,28* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,18* | € 62,59* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,33* | € 64,67* | | | | Lager 156 | | | | | | € 5,70* | ab € 51,28* | € 68,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 156 | | Versand: Lager 156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,70* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 156 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|