Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infusionsständer für NAR Talon II Litter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-219062
Hersteller:
     NAR
Herst.-Nr.:
     219062
EAN/GTIN:
     842209115013
Suchbegriffe:
Infusionsständer
infusionsständer
Abmessung: 48,26 cm x 22,23 cm x 1,52 cm
Gewicht: 116 g
Farbe: schwarz
NSN-Nr.: 6530-01-504-9054
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
116 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.