Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoff-Flasche 2,0 Ltr. Gefüllt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-220643
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     220643
EAN/GTIN:
     4052677011496
Suchbegriffe:
Sauerstoff-Flasche
Sauerstoffflasche
sauerstoffflasche 2l
sauerstoffflasche
Robuste Allzweckflasche aus Leichtstahl mit medizinischem Sauerstoff gefüllt

Die Eigenschaften im Überblick:
  • Ventil DIN 477 Nr. 9 mit Sinterfilter
  • Fülldruck 200 bar, Prüfdruck 300 bar
Material: Leichtstahl
Farbe: Weiß lackiert (RAL 9010)
Inhalt (Gasliter): 400 L
Volumen: 2,0 Liter
Durchmesser: 100 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
2000 ml
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Beatmung, Absaugung, Intubation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,54*
€ 254,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,80*
€ 252,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,02*
€ 242,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,64*
€ 236,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
220642
ab € 132,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.