Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoff-Flasche 0,8 Ltr. Gefüllt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-220642
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     220642
EAN/GTIN:
     4052677011489
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Flaschendruckminderer
Robuste Allzweckflasche aus Leichtstahl mit medizinischem Sauerstoff gefüllt

Die Eigenschaften im Überblick:
  • Ventil DIN 477 Nr. 9 mit Sinterfilter
  • Fülldruck 200 bar, Prüfdruck 300 bar
Material: Leichtstahl
Farbe: Weiß lackiert (RAL 9010)
Inhalt (Gasliter): 160 L
Volumen: 0,8 Liter
Durchmesser: 82,5 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
800 ml
Material:
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,75*
€ 188,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
220643
ab € 174,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.