Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN-LIFE Rettungsrucksack PARADEMIC PLUS, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-220888
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     220888
EAN/GTIN:
     4052677011953
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack leer
Notfallrucksack leer
Rettungsrucksack leer
Back Pack
Das „Raumwunder“!
  • Besonders geeignet zum Transport jeder Art von Notfallausstattung
  • Mit Fronttasche für AED oder zusätzliches Zubehör
  • Flexible Raumaufteilung, da Geräte und Material mit Klett- und Flauschbändern in unterschiedlichen Positionen befestigt werden können
  • Für Sauerstoff-Flaschen (DIN) bis 2,0 Liter vorbereitet
  • Gepolsterte und verstaubare Rückentragegurte
  • Reflexstreifen auch an den Tragegurten
  • Flauschband an der Fronttasche zur Befestigung eines individuellen Namen-Klettbandes
Rucksack:
  • Material außen wasser- und schmutzabweisend
  • Außen leichte Reinigung
  • Waschbar bis 30° C (flüssiges Feinwaschmittel, Taschenversteifungen vorher entfernen)
  • Material: Außen: PVC-beschichtetes Polyestergewebe rot, Innen: Polyestergewebe rot
  • Maße: ca. B 45 x T 20 x H 62 cm
  • Max. Füllgewicht: 16 kg
  • Gewicht: ca. 4,4 kg
  • Ausstattung: leer (ohne Klarsichttaschen)
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
4,7 kg
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, backpack red, erste-hilfe-rucksack leer, rucksack polyester, Rucksäcke, Taschen, Rettungsrucksack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,00*
€ 495,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,32*
€ 489,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,87*
€ 462,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,18*
€ 453,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,97*
€ 415,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
220813
ab € 224,17*
Zubehör
WERO
220838
ab € 50,29*
Zubehör
WERO
220643
ab € 174,27*
Zubehör
WERO
220531
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.