Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Notfallausrüstung
>
Inhalationsgerät
>
Sauerstoff Inhalationsgerät
>
Sauerstoffflasche
>
Artikel
Sauerstoff-Flasche 2,0 Ltr. Gefüllt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C156-220643
Hersteller:
WERO
Herst.-Nr.:
220643
EAN/GTIN:
4052677011496
Suchbegriffe:
Sauerstoff-Flasche
Sauerstoffflasche
sauerstoffflasche 2l wero
sauerstoff flasche
Robuste Allzweckflasche aus Leichtstahl mit medizinischem Sauerstoff gefüllt
Die Eigenschaften im Überblick:
Ventil DIN 477 Nr. 9 mit Sinterfilter
Fülldruck 200 bar, Prüfdruck 300 bar
Material: Leichtstahl
Farbe: Weiß lackiert (RAL 9010)
Inhalt (Gasliter): 400 L
Volumen: 2,0 Liter
Durchmesser: 100 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
2000 ml
Material:
Stahl
... >
Erste Hilfe
>
Atmung
>
Beatmung
Weitere Suchbegriffe:
sauerstoff-flasche 2l
,
Beatmung
,
Absaugung
,
Intubation
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,41*
€ 253,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,14*
€ 252,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,44*
€ 242,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,51*
€ 235,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,88*
€ 208,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sauerstoff-Flasche 0,8 Ltr. Gefüllt
WERO
220642
ab € 132,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen