Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Augenspülstation V4A gefüllt 2x WERO Augenspülflaschen P8 1000 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-280047
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     280047
EAN/GTIN:
     4052677015425
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Komplett-Set mit Schrank V4A:
  • Edelstahl V4A
  • Tür ohne Sichtfenster
  • Besonders geeignet für Reinraumbereiche, Lebensmittelbetriebe etc.
  • 2 Augenspülflaschen P 8 à 1.000 ml gepufferte Lösung (wartungsfrei und ca. 3 Jahre haltbar)
Maße der Flaschen: ø 8 cm x 30,5 cm
Maße des Schranks: 35,5 x 26,5 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Inhalt:
2000 ml
Weitere Suchbegriffe: augenspülstation wero, augenspülstation, Augenspülung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 270,36*
€ 321,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 268,70*
€ 319,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 253,80*
€ 302,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 243,42*
€ 289,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 221,37*
€ 263,43
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
380035
ab € 144,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.