Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERO Augenspülstation QuickCheck mit 2 x WERO Augenspülflaschen P8 1000 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-380035
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     380035
EAN/GTIN:
     4052677017108
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Komplett-Set mit Schrank QuickCheck:
  • Stahlblech, weiß, RAL 9016
  • Tür mit Sichtfenster
  • Spezialhalterung für 2 Augenspülflaschen P 8
  • 2 Augenspülflaschen P 8 à 1.000 ml gepufferte Lösung (wartungsfrei und ca. 3 Jahre haltbar)
Maße der Flaschen: ø 8 cm x 30,5 cm
Maße des Schranks: 35,5 x 26,5 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Inhalt:
1 Pack
Weitere Suchbegriffe: augenspülstation wero, augenspülstation, Augenspülung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 178,41*
€ 212,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 177,39*
€ 211,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 171,21*
€ 203,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 163,24*
€ 194,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 144,71*
€ 172,20
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
280048
ab € 63,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.