Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungzeichen: Notausgang rechts nicht gehfähige / gehbeeinträchtigte Personen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-290191
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     290191
EAN/GTIN:
     4052677060999
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang für Rollstuhlfahrer rech...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E030 ...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E030 ...
  • Nach ISO 7010
  • Maße: 200 x 200 mm
  • Ausführung: Standard, lang nachleuchtend
  • Material: Kunststoff

Bitte beachten Sie, dass alle Rettungszeichen: Notausgang immer in Verbindung mit den entsprechenden Richtungspfeilen angebracht werden müssen.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Norm:
ISO 7010
Inhalt:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
290135
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.