Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infusionsständer verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-310060
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     310060
EAN/GTIN:
     4052677017078
Suchbegriffe:
Infusionsständer
infusionsständer wero
infusionsständer

Effektive Infusions-Versorgung durch sicheres Aufhängen von Infusionsflaschen und -beuteln - mit 4 Sicherheitsflaschenhaken

  • Einfacher Aufbau und bequemes Handling
  • Doppellaufrollen elektrisch leitfähig und feststellbar (Ø 50 mm)
  • Mit Schraubhöhenverstellung
  • Höhenverstellbereich: 1.350 - 2.150 mm

Produkteigenschaften

  • Gewicht: 3 kg
  • Material: Chrom
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
3 kg
Material:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Infusion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.