Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAR Medic Trauma Sheet Bag, Coyote, leer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-500756
Hersteller:
     NAR
Herst.-Nr.:
     500756
EAN/GTIN:
     4052677021273
Suchbegriffe:
Bag
Tasche
  • Vielseitige und robuste Ausrüstungstasche
  • Transparente Fenster für eine bessere Übersicht
  • Extra große Taschen
  • Große Ösenbefestigungspunkte
  • Schnellspanngurte für das leichte Anbringen/Entfernen der Tasche
Material: 500D CORDURA®
NSN-Nr.: 6515-01-540-7603
Abmessung gefaltet: 51,5 cm x 54,6 cm x 12,7 cm
Abmessung ungefaltet: 105,5 cm x 54,6 cm x 6,35 cm
Farbe: coyote
Weitere Informationen:
Farbe:
coyote
Inhalt:
1 Stück
Material:
500D CORDURA®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 515,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,18*
€ 718,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,58*
€ 707,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,49*
€ 684,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,36*
€ 663,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,81*
€ 613,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NAR
219101
ab € 514,42*
Ähnlich
NAR
500619
ab € 511,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.