Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Wundauflagen
>
Kompresse
>
Augenkompresse
>
Artikel
WERO Augenkompresse oval, 6 x 8 cm, steril, nach DIN 61640-A, 50 Stk/Pkg
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
156-71007
Hersteller:
WERO
Herst.-Nr.:
71007
EAN/GTIN:
4052677998865
Suchbegriffe:
Augen-Kompressen
Augenkompresse
Augenverband
wero augenkompresse
Ovale Augenkompresse zur Versorgung des Auges bei äußeren Verletzungen.
Die Eigenschaften im Überblick:
Mit beidseitiger Spezialumhüllung
Material: Baumwollwatte nach DIN 61640-A
In Peelpackung, einzeln steril verpackt
Abmessung: 6 cm x 8 cm
Inhalt: 50 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Norm:
DIN 61640-A
Inhalt:
50 Stück
Material:
Baumwollwatte
... >
Erste Hilfe
>
Verbandstoffe
>
Kompressen
Weitere Suchbegriffe:
augen kompressen
,
Kompresse
,
Auge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,55*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,34*
€ 50,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,79*
€ 48,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,67*
€ 46,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,64*
€ 44,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,46*
€ 43,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,55*
€ 36,35
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO Augenkompresse oval, 6 x 8 cm, steril, nach DIN 61640-A, 5 Stk/Pkg
WERO
71006
ab € 5,08*
Ähnlich
WERO Augenkompresse oval, 6 x 8 cm, steril, nach DIN 61640-A, lose
WERO
71005
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen