Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Wundauflagen
>
Kompresse
>
Mullkompresse
>
Artikel
Wero8 Mullkompresse 7,5 x 7,5 cm, steril, DIN EN 14079,17-fädig, 25 x 2 Stk/Pkg
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
156-71026
Hersteller:
WERO
Herst.-Nr.:
71026
EAN/GTIN:
56971872209169
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
sterile kompressen 7,5x7,5 cm
Besonders geeignet zur Reinigung der Wundumgebung
Aus Verbandmull gemäß DIN / EN 14079
Mit eingeschlagenen Schnittkanten
17-fädig, 8-fach gelegt
Abmessung: 7,5 cm x 7,5 cm
Inhalt: 25 x 2 Stk
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Norm:
DIN EN 14079
Inhalt:
50 Stück
Eigenschaft:
17-fädig, 8-fach gelegt | mit eingeschlagenen Schnittkanten
... >
Erste Hilfe
>
Verbandstoffe
>
Kompressen
Weitere Suchbegriffe:
kompressen steril
,
wero kompressen
,
Kompressen
,
Verbandmull
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,54*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,69*
€ 24,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,98*
€ 23,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,92*
€ 21,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,18*
€ 20,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,51*
€ 19,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,54*
€ 16,11
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wero8 Mullkompresse 10 x 10 cm, steril, DIN EN 14079,17-fädig, 25 x 2 Stk/Pkg
WERO
71027
ab € 16,66*
Ähnlich
Wero8 Mullkompresse 5 x 5 cm, steril, DIN EN 14079,17-fädig, 25 x 2 Stk/Pkg
WERO
71025
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen