Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIHER MaxiPress R Hochleistungsschraubzwinge, 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIHER MaxiPress R Hochleistungsschraubzwinge, 50 cm
PIHER MaxiPress R Hochleistungsschraubzwinge, 50 cm
Artikel-Nr.:
     157-61050
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     61050
EAN/GTIN:
     8422473610500
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

PIHER MaxiPress R Hochleistungsschraubzwinge, 50 cm

maximale Spannkraft mit wenig Aufwand
  • Spannweite: 50 cm
  • Spannkraft: max. 1000 kg
  • umklappbarer Griff - dadurch kann beim Festzwingen die Hebelwirkung genutzt werden; der ergonomische Griff ist um 180° drehbar und austauschbar
  • Gleitbügel mit Vorrichtung zur Positionierung und eingebauter Fallschutzbremse, um Verletzungen der Hand zu verhindern
  • oberer Festbügel und Gleitbügel mit innerer Wölbung - damit mehr Platz für sperrige Materialien
  • Links-rechts-Gewinde für höhere Spannkraft gegenüber herkömmlichen Schraubzwingen; maximale Spannkraft, wird schneller erreicht
  • Gewinde ist gegen äußere Einflüsse wie Schweißfunken, Leim, Beton und Späne geschützt
  • Druckteller „kippelt“ nicht, dreht sich nicht mit - damit kann beim Zusammenzwingen nichts verrutschen
  • oberer Festbügel mit Kreuzeinkerbung - erleichtert das Einspannen von Rohren und runden Materialien - kein Verrutschen beim letzten Dreh
  • gerader Rücken ermöglicht es die Schraubzwinge waagrecht aufzustellen, ohne dass sie umkippt
  • sehr schnelle Bedienung und hohe Kraftübertragung machen die Zwinge zum idealen Helfer für den Profi- Einsatz auf der Baustelle oder der Werkstatt
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Schraubzwingen, Einhand-Schraubzwinge, Hochleistungsschraubgzwinge, Piher, Klemme, Sparrenzwinge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,42*
€ 72,10*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,62*
€ 74,11*
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.