Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
Nylon-Handschuh, schwarz, Größe M
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
157-HS_6215_8
Hersteller:
Hansa Tec
Herst.-Nr.:
HS_6215_8
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nylon-Handschuh, schwarz, Größe M
Artikeldetails / Vorteile:
nach EN 388 Kat 2
Paarweise verpackt im Polybeutel
Größe 8 entspricht Größe M
Nylonhandschuh
weiße Polyurethan Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen
nahtlos
sehr gutes Fingerspitzengefühl
sehr gute Griffsicherheit
Einsatzbereiche: besonders gut geeignet für trockene Montagearbeiten
... >
Lager 157
>
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
nylon montagehandschuh gr 8
,
feinmechaniker handschuhe
,
feinmechanikerhandschuhe gr. 8
,
Handschuh PU-beschichtet
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Reinraumhandschuh
,
Reinraumhandschuhe
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Kunstlederhandschuhe
,
Fleece-Handschuhe
,
Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuhe
,
Armschützer
,
Skihandschuhe
,
Handschuhe
,
Nylon
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,65*
€ 0,77
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nylon-Handschuh HANSA, weiß, Größe XL
Hansa Tec
HS_6200_10
ab € 0,61*
Ähnlich
Nylon-Handschuh, schwarz, Größe L
Hansa Tec
HS_6215_9
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen