Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tapetenband, 309 WASHI-TEC TAPETE, 50 m lang, 19 mm breit, lila - solange der Vorrat reicht!


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Tapetenband, 309 WASHI-TEC TAPETE, 50 m lang, 19 mm breit, lila - solange der Vorrat reicht!
Tapetenband, 309 WASHI-TEC TAPETE, 50 m lang, 19 mm breit, lila - solange der Vorrat reicht!
Artikel-Nr.:
     157-KIP_309-19
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     309-19
EAN/GTIN:
     4013142309197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Spezial-Klebeband, Tapetenband Kip 309, 50 m lang, 19 mm breit

Spezial-Klebeband, Tapetenband Kip 309
EINSATZGEBIET
Für anspruchsvolle Malerarbeiten auf empfindlichen Untergründen, wie Tapeten, Papier und Spachteltechnik sowie neue, getrocknete Farbanstriche.
Einsatzdauer bis zu 8 Wochen im Innenbereich
Lilafarbenes, UV beständiges Tapeten-Abdeckband
  • Hervorragende Ablößbarkeit selbst auf empfindlichen Untergründen
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
50 m
Farbe:
lila
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
48
€ 5,50*
ab € 3,02*
€ 3,72*
13 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 4,436*
€ 5,789*
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Rolle
ab 24000 Rollen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0604* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 178,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
309-48
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.