Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 318 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, quergerillt, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband, 318 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, quergerillt, weiß
Klebeband, 318 Kip PVC-Schutzband, 33 m lang, 50 mm breit, quergerillt, weiß
Artikel-Nr.:
     157-KIP_318-55
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     318-55
EAN/GTIN:
     4013142318557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
Schutzband
pvc-klebeband 50mmx33m

Klebeband, PVC-Schutzband Kip 318, 33 m lang, 50 mm breit, quergerillt, weiß

Klebeband, PVC-Schutzband Kip 318, quergerillt
EINSATZGEBIET
Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas.

Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!
Einsatzdauer bis zu 6 Wochen im Innen- und Außenbereich.
quergerilltes PVC-Schutzband.

  • aus einer sehr widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie
  • Premium-Qualität für den Profibereich
  • leichtes und gerades Abtrennen durch die quergerillte Oberfläche
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
33 m
Farbe:
weiß
Oberfläche:
quergerillt
Weitere Suchbegriffe: schutzband weiß, schutzband, Klebebänder, Schutzbänder, PVC-Schutzbänder, Schutzfolien, Spezialklebebänder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
36
€ 5,50*
ab € 3,20*
€ 4,14*
2 Tage
231
6
€ 5,45*
ab € 3,43*
€ 4,58*
4 Tage
173
6
€ 5,99*
ab € 3,61*
€ 4,79*
2 Tage
231
18
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 4,91*
5 Tage
231
6
€ 8,90*
ab € 3,73*
€ 4,94*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 149,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
310-25
ab € 4,61*
Ähnlich
Kip
315-59
ab € 8,55*
Ähnlich
Kip
315-53
ab € 2,57*
Ähnlich
Kip
315-13
ab € 2,57*
Ähnlich
Kip
315-15
ab € 4,29*
Ähnlich
Kip
315-25
ab € 4,31*
Ähnlich
Kip
315-65
ab € 4,32*
Ähnlich
Kip
315-55
ab € 4,32*
Ähnlich
Kip
315-57
ab € 6,48*
Ähnlich
Kip
318-13
ab € 1,91*
Ähnlich
Kip
318-54
ab € 12,51*
Ähnlich
Kip
318-15
ab € 3,19*
Ähnlich
Kip
318-53
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.