Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 344 Kip PP-Aluband, 100 m lang, 50 mm breit, bedampft, 3"-Kern


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 344 Kip PP-Aluband, 100 m lang, 50 mm breit, bedampft, 3"-Kern
Klebeband, 344 Kip PP-Aluband, 100 m lang, 50 mm breit, bedampft, 3"-Kern
Artikel-Nr.:
     157-KIP_344-52
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     344-52
EAN/GTIN:
     4013142344525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband

Klebeband, PP-Aluband, KIP 344, 100 m lang, 50 mm breit

Klebeband, PP-Aluband, Kip 344
EINSATZGEBIET
Zum Abkleben von alu-laminierten Isolationsplatten oder Bandagieren von Isolationsplatten. Ideal für die Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.
  • exzellente Klebekraft
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
100 m
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, pp-klebeband, Klebebänder, PP-Aluband, Isolierband, Isolationsband, Gewebeband, Steinband, Gaffer's tape, Speziallklebebänder, Unico
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
345-32
ab € 6,09*
Ähnlich
Kip
344-10
ab € 3,49*
Ähnlich
Kip
344-50
ab € 1,74*
Ähnlich
Kip
344-75
ab € 2,61*
Ähnlich
Kip
345-30
ab € 1,85*
Ähnlich
Kip
345-36
ab € 19,82*
Ähnlich
Kip
345-31
ab € 3,61*
Ähnlich
Kip
345-38
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.