Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Doppelseitiges Klebeband
>
Teppichklebeband
>
Artikel
Klebeband, 389 Kip Messebau-Teppichband, 25 m lang, 50 mm breit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
157-KIP_389-50
Hersteller:
Kip
Herst.-Nr.:
389-50
EAN/GTIN:
4013142389502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teppich-Band
Teppich-Klebeband
Teppichband
Teppichklebeband
Klebeband, Messebau-Teppichband, Kip 389, 25 m lang, 50 mm breit
Klebeband, Messebau-Teppichband, Kip 389
EINSATZGEBIET
Besonders geeignet für den Messebau und die temporäre Verklebung.
hohe Klebkraft und sehr gute Reißfestigkeit verhindern Faltenbildung und Verrutschen von Teppich-Auslegeware
auch bei hoher Belastung einsetzbar
sehr schnelle und sichere Verarbeitung
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
25 m
... >
Lager 157
>
Klebebänder
>
Teppichbänder
Weitere Suchbegriffe:
Verlege-Band
,
Verlegeband
,
teppichklebeband 25 m x 50 mm
,
teppich klebeband
,
teppichband kip
,
Klebebänder
,
Messebau Teppichband
,
Gewebe-Teppichband
,
Gewebeband
,
Steinband
,
Gaffer's tape
,
Speziallklebebänder
,
Unico
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 157
8 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 12,36*
Lager 9Q5JF
4 Tage
20
1
€ 8,60*
ab € 10,20*
€ 15,71*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 9,87* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück (
entspricht € 296,64* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 157
Versand:
Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 157
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klebeband, 389 Kip Messebau-Teppichband, 25 m lang, 19 mm breit
Kip
389-19
ab € 3,75*
Ähnlich
Klebeband, 389 Kip Messebau-Teppichband, 25 m lang, 38 mm breit
Kip
389-38
ab € 7,57*
Ähnlich
Teppichverlegeband, 10 m x 50 mm
Heckmann
420015
ab € 1,14*
Ähnlich
Teppichverlegeband, 25 m x 38 mm
Heckmann
420017
ab € 1,50*
Ähnlich
WIHE-lux Teppichverlegeband, 170 10mx38mm
Willy Heckmann
420011
ab € 1,08*
Ähnlich
WIHE-lux Teppichverlegeband, 170 10mx38mm m. ET.
Willy Heckmann
420014
ab € 0,96*
Ähnlich
WIHE-lux Teppichverlegeband, 170 25mx50mm
Willy Heckmann
420018
ab € 2,04*
Ähnlich
WIHE-lux Teppichverlegeband, 170 5mx50mm
Willy Heckmann
420013
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen