Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Kreppklebeband
>
Maskierfolie
>
Artikel
Klebeband, 833 Kip Gewebe-Masker, 20 m lang, 1500 mm breit, blau
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
157-KIP_833-15
Hersteller:
Kip
Herst.-Nr.:
3833-15
EAN/GTIN:
4013142833159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Klebeband, Gewebe-Masker, Kip 833, 20 m lang, 1500 mm breit, blau
Klebeband, Gewebe-Masker, blau, Kip 833
EINSATZGEBIET
Herkömmliches Abdecken und Maskieren (z. B. von Fenstern) auf fast allen Untergründen im Innen- und Außenbereich.
eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
UV-beständig
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Länge:
20 m
Farbe:
blau
... >
Lager 157
>
Klebebänder
>
Masker
Weitere Suchbegriffe:
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
Abdeckfolie mit Klebeband
,
Maskierfolie
,
abdeckband blau
,
abdeckband
,
kip abdeckband
,
Klebebänder
,
Feinkrepp Masker
,
Gewebe Masker
,
Gewebeband
,
Steinband
,
Gaffer's tape
,
Speziallklebebänder
,
Unico
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 157
10 Tage
unbekannt
40
€ 5,50*
ab € 3,12*
€ 3,86*
Lager 3F7MF
13 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 4,489*
€ 5,95725*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Rolle
ab 20000 Rollen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,156* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen
Mindestbestellmenge: 40 Rollen (
entspricht € 154,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 157
Versand:
Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 157
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klebeband, 832 Kip Feinkrepp-Masker, 25 m lang, 2600 mm breit
Kip
3832-26
ab € 5,25*
Ähnlich
Klebeband, 832 Kip Feinkrepp-Masker, 33 m lang, 1100 mm breit
Kip
3832-11
ab € 2,92*
Ähnlich
Klebeband, 832 Kip Feinkrepp-Masker, 33 m lang, 1400 mm breit
Kip
3832-14
ab € 113,5701*
Ähnlich
Klebeband, 832 Kip Feinkrepp-Masker, 33 m lang, 1800 mm breit
Kip
3832-18
ab € 4,17*
Ähnlich
Klebeband, 832 Kip Feinkrepp-Masker, 33 m lang, 550 mm breit
Kip
3832-55
ab € 2,02*
Ähnlich
Klebeband, 833 Kip Gewebe-Masker, 17 m lang, 2600 mm breit, blau
Kip
3833-26
ab € 3,29*
Ähnlich
Klebeband, 833 Kip Gewebe-Masker, 20 m lang, 1100 mm breit, blau
Kip
3833-11
ab € 2,68*
Ähnlich
Klebeband, 833 Kip Gewebe-Masker, 20 m lang, 1400 mm breit, blau
Kip
3833-14
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen