Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutz-/ Abdeckvlies CLASSIC grau 25 m x 2 m Qualität ca. 230 g/m²


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schutz-/ Abdeckvlies CLASSIC grau 25 m x 2 m Qualität ca. 230 g/m²
Schutz-/ Abdeckvlies CLASSIC grau 25 m x 2 m Qualität ca. 230 g/m²
Abdeckvliesrolle
Artikel-Nr.:
     157-MA252
Hersteller:
     Kirchner
Herst.-Nr.:
     MA252
EAN/GTIN:
     4025262251010
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies

Schutz-/ Abdeckvlies CLASSIC

-Eigenschaften:
  • thermoverfestigt
  • rutschhemmend durch PE Beschichtung an der Unterseite
  • Farbe grau
  • vielseitig verwendbar
  • stark saugend, durch hohen Baumwollanteil
  • Schutz für den Boden gegen herunterfallende Gegenstände
  • unschlagbar schnell ausgelegt
  • Schmutz, Staub, Nässe, Farbspritzer und Kleisterreste bleiben im Vlies und gelangen bei richtiger Anwendunug nicht auf den Fußboden
.

Perfekter Schutz bei Umzug, Renovierungs- und Malerarbeiten für jeden Fußboden:

  • Parkett
  • Laminat
  • Dielen
  • Kork
  • Holz
  • Teppich
  • Linoleum
  • Fliesen
  • Marmor
  • Stein,...
Weitere Informationen:
Breite:
2 m
Länge:
25 m
Grammatur:
230 g/m²
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: kirchner abdeckvlies, abdeckvlies, abdeckvlies 25m, Vlies, Malervlies, Malerarbeiten, Renovierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 48,94*
€ 58,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,48*
€ 57,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,64*
€ 54,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,36*
€ 52,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,22*
€ 51,43
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,08*
€ 42,94
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
336-30
ab € 3,55*
Ähnlich
Kirchner
MA101
ab € 7,75*
Ähnlich
Kirchner
MA251
ab € 15,16*
Ähnlich
Kirchner
MA502
ab € 70,50*
Ähnlich
Kirchner
MA251W
ab € 23,99*
Ähnlich
Kirchner
MA501W
ab € 46,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.