| |
|
| Artikel-Nr.: 157-MA501W Herst.-Nr.: MA501W EAN/GTIN: 4025262400777 |
| |
|
| | |
| Schutz-/ Abdeckvlies CLASSIC -Eigenschaften: - thermoverfestigt
- rutschhemmend durch PE Beschichtung an der Unterseite
- Farbe grau
- vielseitig verwendbar
- stark saugend, durch hohen Baumwollanteil
- Schutz für den Boden gegen herunterfallende Gegenstände
- unschlagbar schnell ausgelegt
- Schmutz, Staub, Nässe, Farbspritzer und Kleisterreste bleiben im Vlies und gelangen bei richtiger Anwendunug nicht auf den Fußboden
. Perfekter Schutz bei Umzug, Renovierungs- und Malerarbeiten für jeden Fußboden: - Parkett
- Laminat
- Dielen
- Kork
- Holz
- Teppich
- Linoleum
- Fliesen
- Marmor
- Stein,...
Weitere Informationen: | | Breite: | 1 m | Länge: | 50 m | Grammatur: | 230 g/m² | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |