Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzbegrenzung Radstopp, gelbe Reflexstreifen, Länge: 55,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatzbegrenzung Radstopp, gelbe Reflexstreifen, Länge: 55,0 cm
Parkplatzbegrenzung Radstopp, gelbe Reflexstreifen, Länge: 55,0 cm
Parkplatzbegrenzung Radstopp, gelbe Reflexstreifen, Länge: 55,0 cm
Parkplatzbegrenzung Radstopp, gelbe Reflexstreifen, Länge: 55,0 cm
Parkplatzbegrenzung Radstopp, gelbe Reflexstreifen, Länge: 55,0 cm
Parkplatzbegrenzung Radstopp, gelbe Reflexstreifen, Länge: 55,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-1000137
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1000137
EAN/GTIN:
     4044589508560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrstop
Bordsteinaufkantung
Leitbalken
Leitpyramide
Parkplatzbegrenzung Radstopp 55 cm aus Recyclinggummi mit gelben Reflexstreifen und Befestigungsmaterial
wolk® Parkplatzbegrenzung

Parkplatzbegrenzung zur frontalen als auch seitlichen Eingrenzung von Parkflächen.

  • auch als Leitsystem nutzbar
  • für Parkplätze, Parkhäuser, Zufahrten und Wege
  • Kennzeichnung und Markierung von Parkbuchten
  • klare Signalwirkung
  • verstärkte Befestigungslöcher
  • rutschfeste Oberfläche
  • mit funktionalen Tragegriffen
  • UV- und temperaturbeständig
  • inkl. Befestigungsmaterial
  • Maße (LxBxH): 55,0 x 15,0 x 10,0 cm

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
10,0
Länge [cm]:
55,0
Tiefe [cm]:
15,0
Produktart:
Parkplatzbegrenzung
Produktkategorie:
Parkplatzbegrenzung
Farbe:
gelb/schwarz
Befestigungsart:
zum Aufdübeln | zum Verkleben
Material:
Hartgummi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 20,02*
€ 27,70*
€ 4,95*
ab € 20,13*
€ 27,70*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.