Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Sitz-Steh-Stuhl mit Gleiter und Fußring, PU-Schaum, Fußkreuz: Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bimos Sitz-Steh-Stuhl mit Gleiter und Fußring, PU-Schaum, Fußkreuz: Kunststoff
Bimos Sitz-Steh-Stuhl mit Gleiter und Fußring, PU-Schaum, Fußkreuz: Kunststoff
Bimos Sitz-Steh-Stuhl mit Gleiter und Fußring, PU-Schaum, Fußkreuz: Kunststoff
Artikel-Nr.:
     158-1000578
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9419-2000
EAN/GTIN:
     4016849588926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
bimos Flex Sitz - Steh - Stuhl mit Gleiter und Fußring Hocker und Stehhilfe mit integrierter Rückenstütze
bimos Flex Sitz - Steh - Stuhl mit Gleiter und Fußring

Der bimos Flex Sitz-Steh-Stuhl mit Gleiter und Fußring ist ein Alleskönner, um im Sitzen oder im Stehen zu arbeiten.

  • flexibel und komfortabel
  • als Hocker und Stehhilfe nutzbar
  • stufenlos höhenverstellbar mittels Gasdruckfeder von 510-780 mm
  • mit höhenverstellbarem Fußring, verchromt und kratzfest
  • integrierte Rückenstütze für maximale Entlastung
  • weich und abwaschbar

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
13
Sitzbreite [cm]:
36
Sitzhöhe [cm]:
51-78
Sitztiefe [cm]:
29
Produktart:
Arbeitsstuhl
Produktkategorie:
Stühle
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Sitzhöhenverstellung Toplift
Belastbar bis [kg]:
120
Fuß:
Gleiter
Stuhlmechanik:
Gasfeder mit Fußring
Material:
Polyurethan | Kunststoff
Material Fußkreuz:
Stahl, verchromt
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
74
Frei Haus
ab € 147,87*
€ 173,78*
4 Tage
24
Frei Haus
ab € 168,45*
€ 193,36*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,37*
€ 196,25*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,79*
€ 198,70*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 213,23*
€ 242,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,39*
€ 288,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,09*
€ 288,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,10*
€ 270,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,61*
€ 267,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,23*
€ 253,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
00027707
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.