Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Unitec mit Rollen, Bezug: Kunstleder, Fußkreuz: Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bimos Unitec mit Rollen, Bezug: Kunstleder, Fußkreuz: Kunststoff
Bimos Unitec mit Rollen, Bezug: Kunstleder, Fußkreuz: Kunststoff
Bimos Unitec mit Rollen, Bezug: Kunstleder, Fußkreuz: Kunststoff
Bimos Unitec mit Rollen, Bezug: Kunstleder, Fußkreuz: Kunststoff
Artikel-Nr.:
     158-1000595
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9653-0551
EAN/GTIN:
     4016849280363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
bimos Unitec mit Rollen unterstützt die sitzende Arbeit in der Produktion
bimos Unitec mit Rollen

Der bimos Unitec mit Rollen ist das ideale Einstiegsmodell, für richtiges Sitzen.

  • ein Stuhl für nahezu alle Anwendungen

  • Sitzhöhe 440-620 mm

  • Permanentkontakt-Rückenlehne (höhenverstellbar)

  • weiche Rollen, für harte Böden

  • Bezug: Kunstleder

  • Armlehnen optional erhältlich


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
12
Sitzbreite [cm]:
47
Sitzhöhe [cm]:
44-62
Sitztiefe [cm]:
28
Produktart:
Arbeitsstuhl
Produktkategorie:
Stühle
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Sitzhöhenverstellung Toplift
Belastbar bis [kg]:
120
Fuß:
Sicherheits-Doppelrollen
Material:
Kunstleder | Kunststoff
Material Fußkreuz:
Aluminium
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,06*
€ 160,54*
3 Tage
63
Frei Haus
ab € 135,78*
€ 160,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,13*
€ 169,32*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,60*
€ 172,74*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 182,83*
€ 209,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,95*
€ 249,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,32*
€ 247,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,83*
€ 234,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Interstuhl Büromöbel
9680
ab € 48,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.