| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-800233590 Herst.-Nr.: 9653-0551 EAN/GTIN: 4016849391403 |
| |
|
| | |
| BIMOS Arbeitsdrehstuhl Unitec 2 44-62cm Permanentkontaktmechanik Rolle weich gebremst (für Hartboden) Kunststoff schwarz Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Unitec 2 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Arbeitsdrehstuhl Unitec 2 | Sitzform: | Flachsitz | max. Gewicht des Nutzers: | 120 kg | Art der Sitzhöhenverstellung: | stufenlos | Sitzhöhenverstellbereich: | 44-62 cm | Höhe der Rückenlehne: | 46 cm | Art der Rückenlehnenneigungsverstellung: | Permanentkontaktmechanik | Rollen vorhanden: | Ja | Art der Rolle: | Rolle weich gebremst (für Hartboden) | Form des Fußkreuzes: | 5-Stern-Fuß | Gewicht: | 12 kg | Garantiedauer: | 10 Jahre | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Made in Germany: | Ja | Material: | Kunstleder | Material des Fu¯kreuzes: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Farbe des Fußkreuzes: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bimos arbeitsdrehstuhl kunstleder, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Drehstühle, Stuhl |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,39* | € 158,34* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,58* | € 158,35* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 140,99* | € 164,29* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 146,36* | € 169,80* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,02* | € 170,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 135,39* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|