Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch© Papier-Verpackungsklebeband, stabil, braun, 1 VE=6, 50mx50mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Scotch© Papier-Verpackungsklebeband, stabil, braun, 1 VE=6, 50mx50mm
Scotch© Papier-Verpackungsklebeband, stabil, braun, 1 VE=6, 50mx50mm
Scotch© Papier-Verpackungsklebeband, stabil, braun, 1 VE=6, 50mx50mm
Artikel-Nr.:
     158-3M3444
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     34445050N | 7100146500
EAN/GTIN:
     8000280062028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
3M Scotch 3444 Papier-Verpackungsklebeband Maße (LxB): 50,0 m x 50 mm, 1 VE = 6 Rollen
Scotch® Papier-Verpackungsklebeband 3444

Dieses leistungsstarke Papier-Verpackungsklebeband aus dem Hause 3M™ stellt eine gute Alternative zu Folienklebebändern dar.

 

  • umweltfreundliche Verpackung mit hoher Anhaftung und langfristiger Haltekraft auf Papierkarton
  • Klebstoff: Naturkautschuk, hohe Anfangshaftung
  • silikonfreier, glatter und imprägnierter Papierträger
  • Format: 50 mm breit, 50 m lang
  • Stärke: 110 my

1 VE = 6 Rollen


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [m]:
50,00
Stärke [mm]:
0,11
Produktart:
Kreppklebeband | Verpackungsklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
natur
Material:
Krepppapier
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier-klebeband 50mmx50m, papier klebeband, scotch® papier-packband, Scotch® Papier-Verpackungsklebeband, stabil, braun, 1 VE=6, 50mx50mm, 3M, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,00*
€ 7,67*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,35*
€ 33,71*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 31,09*
€ 41,13*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 31,04*
€ 41,13*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,13*
€ 48,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,90*
€ 46,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,93*
€ 45,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,15*
€ 43,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 33,64*
€ 40,03
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 31,09*
€ 37,00
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.