Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Dual Lock Klebe und Klett, vier Streifen, temporäre Befestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Dual Lock Klebe und Klett, vier Streifen, temporäre Befestigung
3M Dual Lock Klebe und Klett, vier Streifen, temporäre Befestigung
3M Dual Lock Klebe und Klett, vier Streifen, temporäre Befestigung
Artikel-Nr.:
     158-3M3561
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000062467
EAN/GTIN:
     4046719620548
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M Dual Lock Klett-Klebeband Farbe: transluzent, Maße (LxB): 10,0 x 1,9 cm, 1 VE = 4 Streifen
3M™ Dual Lock Klebe-Klettband

  • temporäre Befestigung für Innen und Außen
  • einseitig klebend
  • einseitig bestehend aus einem Polyolefinträger mit kleinen Pilzköpfchen (bis zu 1000-mal wiederlösbare Verbindung)

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
1,9
Länge [m]:
0,10
Stärke [mm]:
5,80
Produktart:
Klettklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
transluzent
Material:
Polyolefin
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
646
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 4,73*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,33*
€ 5,04*
2 Tage
646
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,54*
€ 5,05*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 5,73*
Lager 158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 5,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
7100108766
€ 185,57*
Ähnlich
3M
7100123339
€ 28,63*
Ähnlich
3M
7100108749
€ 338,96*
Ähnlich
3M
7000070523
€ 128,39*
Ähnlich
3M
7000145978
€ 115,36*
Ähnlich
3M
7100297488
€ 167,25*
Ähnlich
3M
7100279569
€ 204,60*
Ähnlich
3M
7100279337
€ 13,35*
Ähnlich
3M
7100279420
€ 18,56*
Ähnlich
3M
7100279570
€ 846,06*
Ähnlich
3M
7100197123
€ 2.855,52*
Ähnlich
3M
7100108753
€ 219,27*
Ähnlich
3M
7100123347
€ 30,73*
Ähnlich
3M
7100108755
€ 275,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.