Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz Einzelplanke, Maße (LxHxDm): 10,0 x 0,39 x 0,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfahrschutz Einzelplanke, Maße (LxHxDm): 10,0 x 0,39 x 0,2 m
Anfahrschutz Einzelplanke, Maße (LxHxDm): 10,0 x 0,39 x 0,2 m
Anfahrschutz Einzelplanke, Maße (LxHxDm): 10,0 x 0,39 x 0,2 m
Anfahrschutz Einzelplanke, Maße (LxHxDm): 10,0 x 0,39 x 0,2 m
Anfahrschutz Einzelplanke, Maße (LxHxDm): 10,0 x 0,39 x 0,2 m
Anfahrschutz Einzelplanke, Maße (LxHxDm): 10,0 x 0,39 x 0,2 m
Artikel-Nr.:
     158-900.3375
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11758
EAN/GTIN:
     4044589511256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Anfahrschutz Einzelplanke elastisches Rammschutz-System, rückfedernd und formstabil
Anfahrschutz Barriere Einzelplanke

Die Anfahrschutz Einzelplanke eignet sich für die modulare Erweiterung, bietet umfangreichen Schutz gegen Stoß- und Rammschäden und profitiert aufgrund des ausgeklügelten Materialsystems aus HDPE durch eine großartige Langlebigkeit und Materialbeständigkeit.

  • Rammschutz gegen Anfahrschäden
  • absorbiert problemlos starke Aufprall-Energien
  • elastisch, formstabil und rückfedernd
  • kehrt in Ursprungs-Position zurück
  • auch für den Außeneinsatz geeignet
  • UV- und Wetterbeständig
  • Material: HDPE
  • Maße (LxHxB): 10,0 x 0,39 x 0,2 m

Hinweis: Montage erfolgt über mitgelieferte Bodenplatte und Bodenanker.


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
39,0
Länge [cm]:
1.000,0
Farbe:
gelb
Anzahl Planken:
1
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Material:
HDPE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.389,97*
€ 1.561,02*
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 1.515,37*
€ 1.688,92*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.529,60*
€ 1.743,19*
4 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.773,71*
€ 1.971,08*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.923,94*
€ 2.119,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.119,07*
€ 2.521,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.093,68*
€ 2.491,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.008,71*
€ 2.390,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.961,12*
€ 2.333,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.923,94*
€ 2.289,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.