Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz Doppelplanke, Maße (LxHxDm): 10,0 x 0,69 x 0,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfahrschutz Doppelplanke, Maße (LxHxDm): 10,0 x 0,69 x 0,2 m
Anfahrschutz Doppelplanke, Maße (LxHxDm): 10,0 x 0,69 x 0,2 m
Anfahrschutz Doppelplanke, Maße (LxHxDm): 10,0 x 0,69 x 0,2 m
Anfahrschutz Doppelplanke, Maße (LxHxDm): 10,0 x 0,69 x 0,2 m
Anfahrschutz Doppelplanke, Maße (LxHxDm): 10,0 x 0,69 x 0,2 m
Anfahrschutz Doppelplanke, Maße (LxHxDm): 10,0 x 0,69 x 0,2 m
Artikel-Nr.:
     158-900.3380
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11763
EAN/GTIN:
     4044589511300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Anfahrschutz Doppelplanke elastisches Rammschutz-System, rückfedernd und formstabil
Anfahrschutz Barriere Doppelplanke

Die Anfahrschutz Doppelplanke eignet sich für die modulare Erweiterung, bietet umfangreichen Schutz gegen Stoß- und Rammschäden und profitiert aufgrund des ausgeklügelten Materialsystems aus HDPE durch eine großartige Langlebigkeit und Materialbeständigkeit.

  • Rammschutz gegen Anfahrschäden
  • absorbiert problemlos starke Aufprall-Energien
  • elastisch, formstabil und rückfedernd
  • kehrt in Ursprungs-Position zurück
  • auch für den Außeneinsatz geeignet
  • UV- und Wetterbeständig
  • Material: HDPE
  • Maße (LxHxB): 10,0 x 0,69 x 0,2 m

Hinweis: Montage erfolgt über mitgelieferte Bodenplatte und Bodenanker.


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
69,0
Länge [cm]:
1.000,0
Farbe:
gelb
Anzahl Planken:
2
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Material:
HDPE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.339,38*
€ 2.557,60*
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 2.528,36*
€ 2.765,70*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.575,04*
€ 2.854,70*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 2.961,61*
€ 3.225,37*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3.207,48*
€ 3.472,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.472,59*
€ 4.132,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.442,51*
€ 4.096,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.313,32*
€ 3.942,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.250,96*
€ 3.868,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.207,48*
€ 3.816,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.