Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz Doppelplanke, Maße (LxH): 2,5 x 0,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfahrschutz Doppelplanke, Maße (LxH): 2,5 x 0,6 m
Anfahrschutz Doppelplanke, Maße (LxH): 2,5 x 0,6 m
Anfahrschutz Doppelplanke, Maße (LxH): 2,5 x 0,6 m
Anfahrschutz Doppelplanke, Maße (LxH): 2,5 x 0,6 m
Anfahrschutz Doppelplanke, Maße (LxH): 2,5 x 0,6 m
Artikel-Nr.:
     158-900.3384
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11768
EAN/GTIN:
     4044589511348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Anfahrschutz Doppelplanke elastisches Rammschutz-System, rückfedernd und formstabil
Anfahrschutz Doppelplanke

Die Anfahrschutz Doppelplanke bietet umfangreichen Schutz gegen Stoß- und Rammschäden und profitiert aufgrund des ausgeklügelten Materialsystems aus HDPE durch eine großartige Langlebigkeit und Materialbeständigkeit.

  • Rammschutz gegen Anfahrschäden
  • absorbiert problemlos starke Aufprall-Energien
  • elastisch, formstabil und rückfedernd
  • kehrt in Ursprungs-Position zurück
  • auch für den Außeneinsatz geeignet
  • UV- und Wetterbeständig
  • Material: HDPE
  • Maße (LxHxB): 2,5 x 0,6 x 0,14 m

Hinweis: Montage erfolgt über mitgelieferte Bodenplatte und Bodenanker.


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
60,0
Länge [cm]:
250,0
Produktart:
Rammschutzplanke
Farbe:
gelb
Anzahl Planken:
2
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Material:
HDPE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,41*
€ 538,49*
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 409,56*
€ 589,65*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,93*
€ 623,10*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 572,72*
€ 654,50*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 616,43*
€ 697,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,06*
€ 829,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,08*
€ 798,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,32*
€ 757,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,45*
€ 745,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,43*
€ 733,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 164,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 335,23*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11739
ab € 110,89*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11714
ab € 329,21*
Ähnlich
Moravia
198.25.566
ab € 454,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 630,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.