Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz Poller, Maße (BxH): 14 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfahrschutz Poller, Maße (BxH): 14 x 60 cm
Anfahrschutz Poller, Maße (BxH): 14 x 60 cm
Anfahrschutz Poller, Maße (BxH): 14 x 60 cm
Anfahrschutz Poller, Maße (BxH): 14 x 60 cm
Anfahrschutz Poller, Maße (BxH): 14 x 60 cm
Anfahrschutz Poller, Maße (BxH): 14 x 60 cm
Anfahrschutz Poller, Maße (BxH): 14 x 60 cm
Artikel-Nr.:
     158-900.3385
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11739
EAN/GTIN:
     4044589511355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Anfahrschutz Poller elastischer Rammschutz-Poller, rückfedernd und formstabil
Anfahrschutz Poller

Der Anfahrschutz Poller bietet umfangreichen Schutz gegen Stoß- und Rammschäden und profitiert aufgrund des ausgeklügelten Materialsystems aus HDPE durch eine großartige Langlebigkeit und Materialbeständigkeit.

  • Rammschutz gegen Anfahrschäden
  • absorbiert problemlos starke Aufprall-Energien
  • elastisch, formstabil und rückfedernd
  • kehrt in Ursprungs-Position zurück
  • auch für den Außeneinsatz geeignet
  • UV- und Wetterbeständig
  • Material: HDPE
  • Maße (BxH): 14 x 60 cm

Hinweis: Montage erfolgt über mitgelieferte Bodenplatte und Bodenanker.


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
60,0
Produktart:
Rammschutzpoller
Produktkategorie:
Anfahrschutz
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Material:
HDPE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,04*
€ 149,18*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,35*
€ 161,97*
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 110,89*
€ 167,03*
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 150,69*
€ 182,70*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 163,83*
€ 198,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,74*
€ 201,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 164,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3.794,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.919,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 307,81*
Ähnlich
Schake
40271
ab € 308,09*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11766
ab € 377,82*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11714
ab € 329,21*
Ähnlich
Schake
ab € 293,87*
Ähnlich
Schake
ab € 448,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 630,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.