Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz Poller Strong, Maße (BxH): 20 x 110 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfahrschutz Poller Strong, Maße (BxH): 20 x 110 cm
Anfahrschutz Poller Strong, Maße (BxH): 20 x 110 cm
Anfahrschutz Poller Strong, Maße (BxH): 20 x 110 cm
Anfahrschutz Poller Strong, Maße (BxH): 20 x 110 cm
Anfahrschutz Poller Strong, Maße (BxH): 20 x 110 cm
Anfahrschutz Poller Strong, Maße (BxH): 20 x 110 cm
Anfahrschutz Poller Strong, Maße (BxH): 20 x 110 cm
Artikel-Nr.:
     158-900.3390
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11747
EAN/GTIN:
     4044589511409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Anfahrschutz Poller Strong elastischer Rammschutz-Poller, rückfedernd und formstabil
Anfahrschutz Poller Strong

Der Anfahrschutz Poller Strong bietet umfangreichen Schutz gegen Stoß- und Rammschäden und profitiert aufgrund des ausgeklügelten Materialsystems aus HDPE durch eine großartige Langlebigkeit und Materialbeständigkeit.

  • Rammschutz gegen Anfahrschäden
  • absorbiert problemlos starke Aufprall-Energien
  • elastisch, formstabil und rückfedernd
  • kehrt in Ursprungs-Position zurück
  • auch für den Außeneinsatz geeignet
  • UV- und Wetterbeständig
  • Material: HDPE
  • Maße (BxH): 20 x 110 cm

Hinweis: Montage erfolgt über mitgelieferte Bodenplatte und Bodenanker.


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
110,0
Produktart:
Rammschutzpoller
Produktkategorie:
Anfahrschutz
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Material:
HDPE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,13*
€ 302,96*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,58*
€ 332,73*
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 231,77*
€ 344,64*
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 313,94*
€ 377,43*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 335,61*
€ 406,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,25*
€ 483,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,84*
€ 478,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,68*
€ 418,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,18*
€ 411,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,61*
€ 399,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.