Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking mobile, variabel einsetzbare Hygieneschutzwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking mobile, variabel einsetzbare Hygieneschutzwand
SafetyMarking mobile, variabel einsetzbare Hygieneschutzwand
SafetyMarking mobile, variabel einsetzbare Hygieneschutzwand
SafetyMarking mobile, variabel einsetzbare Hygieneschutzwand
SafetyMarking mobile, variabel einsetzbare Hygieneschutzwand
SafetyMarking mobile, variabel einsetzbare Hygieneschutzwand
SafetyMarking mobile, variabel einsetzbare Hygieneschutzwand
SafetyMarking mobile, variabel einsetzbare Hygieneschutzwand
SafetyMarking mobile, variabel einsetzbare Hygieneschutzwand
Artikel-Nr.:
     158-900.5579
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.5579
EAN/GTIN:
     4044589446527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
SafetyMarking mobile, variabel einsetzbare Hygieneschutzwand (Virenschutz) Intelligentes Stecksystem, optional mit 14 cm hoher Durchreiche
SafetyMarking® Hygieneschutzwand

Die SafetyMarking® Hygieneschutzwand beweist sich durch hochwertiges Material und ist erfolgreich als Virenschutz und Vorbeugung von Infektionen durch Husten und Niesen (Tröpfcheninfenktion) einsetzbar.

  • kristallklares Acrylglas bringt langfristige Klarsicht
  • enorme Materialbeständigkeit
  • verhindert die ungebremste Ausbreitung von Viren und Bakterien durch Niesen und Husten
  • leicht zu desinfzieren
  • optional mit 14 cm Durchreiche
  • Breite (variabel): 49,5 oder 64,0 cm
  • Höhe (variabel): 68,0 oder 83,0 cm (für Durchreiche)
  • Tiefe: 20,0 cm

Universell einsetzbar in Apotheken, Arztpraxen, Büros, am Empfang, in Kliniken oder Krankenhäusern, oder an der Rezeption sowie im Kassenbereichen von Supermärkten und anderen Geschäften.


  • Material: Acrylglas
  • Größe (BxHxT): 55,0 x 69,0 (83,0) x 21,0 cm o. 69,0 x 68,0 x 21,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Hygieneschutzwand
Produktkategorie:
Trennwände
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Material:
Acrylglas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 84,18*
€ 107,86*
€ 4,95*
ab € 84,18*
€ 107,86*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.