Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafeytMarking Hygieneschutzwand (Virenschutz), Maße: 60,0 x 102,0 x 0,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafeytMarking Hygieneschutzwand (Virenschutz), Maße: 60,0 x 102,0 x 0,2 cm
SafeytMarking Hygieneschutzwand (Virenschutz), Maße: 60,0 x 102,0 x 0,2 cm
SafeytMarking Hygieneschutzwand (Virenschutz), Maße: 60,0 x 102,0 x 0,2 cm
SafeytMarking Hygieneschutzwand (Virenschutz), Maße: 60,0 x 102,0 x 0,2 cm
SafeytMarking Hygieneschutzwand (Virenschutz), Maße: 60,0 x 102,0 x 0,2 cm
SafeytMarking Hygieneschutzwand (Virenschutz), Maße: 60,0 x 102,0 x 0,2 cm
Artikel-Nr.:
     158-900.5587
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.5587
EAN/GTIN:
     4044589446589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
SafeytMarking Hygieneschutzwand (Virenschutz) zur Deckenabhängung inkl. Befestigungssystem und Perlonseilen (198 cm Länge)
SafetyMarking® Hygieneschutzwand zur Deckenabhängung (Virenschutz) inkl. Perlonseile

Die SafetyMarking® Hygieneschutzwand eignet sich ideal zur universalen Deckenabhängung und ist dabei variabel auf jegliche Höhen einzustellen. Sie beweist sich durch hochwertiges Material und ist erfolgreich als Virenschutz und Vorbeugung von Infektionen durch Husten und Niesen (Tröpfcheninfenktion) einsetzbar.

  • kristallklares Lexan bringt langfristige Klarsicht
  • enorme Materialbeständigkeit
  • verhindert die ungebremste Ausbreitung von Viren und Bakterien durch Niesen und Husten
  • leicht zu desinfzieren
  • Maße: (BxHxT): 100,0 x 60,0 x 0,2 cm
  • inkl. Befestigungssystem und zwei Perlonseilen (198 cm Länge)

Universell einsetzbar in Apotheken, Arztpraxen, Büros, am Empfang, in Kliniken oder Krankenhäusern, oder an der Rezeption sowie im Kassenbereichen von Supermärkten und anderen Geschäften.


  • Material: Lexan
  • Größe (BxHxT): 100,0 x 60,0 x 0,2 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
100,0
Höhe [cm]:
60,0
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Trennwände
Befestigungsart:
zum Aufhängen
Einsatzbereich:
Büroräume, Praxen, Verkaufsflächen | Großhandel und Lager | Großküchen, Kantinen, Gastronomie | Hotel und Gastronomie | Industrie | Kindergarten
Material:
Acrylglas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 30,35*
€ 41,77*
€ 4,95*
ab € 30,38*
€ 41,77*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.