Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking Hygieneschutzwand aus Acrylglas, BxHxT: 78,3 x 60,0 x 0,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking Hygieneschutzwand aus Acrylglas, BxHxT: 78,3 x 60,0 x 0,4 cm
SafetyMarking Hygieneschutzwand aus Acrylglas, BxHxT: 78,3 x 60,0 x 0,4 cm
SafetyMarking Hygieneschutzwand aus Acrylglas, BxHxT: 78,3 x 60,0 x 0,4 cm
SafetyMarking Hygieneschutzwand aus Acrylglas, BxHxT: 78,3 x 60,0 x 0,4 cm
SafetyMarking Hygieneschutzwand aus Acrylglas, BxHxT: 78,3 x 60,0 x 0,4 cm
SafetyMarking Hygieneschutzwand aus Acrylglas, BxHxT: 78,3 x 60,0 x 0,4 cm
SafetyMarking Hygieneschutzwand aus Acrylglas, BxHxT: 78,3 x 60,0 x 0,4 cm
SafetyMarking Hygieneschutzwand aus Acrylglas, BxHxT: 78,3 x 60,0 x 0,4 cm
SafetyMarking Hygieneschutzwand aus Acrylglas, BxHxT: 78,3 x 60,0 x 0,4 cm
Artikel-Nr.:
     158-900.5595
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.5595
EAN/GTIN:
     4044589462275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
SafetyMarking Hygieneschutzwand mit Aerosol-Schutzkante, zum sicheren Ineinanderstecken
SafetyMarking® Hygieneschutzwand mit Aerosol-Schutzkante

Die SafetyMarking® Hygieneschutzwand mit Aerosol-Schutzkante beweist sich durch hochwertiges Material und ist erfolgreich als Virenschutz und Vorbeugung von Infektionen durch Husten und Niesen (Tröpfcheninfenktion) einsetzbar.

  • kristallklares Acrylglas bringt langfristige Klarsicht
  • enorme Materialbeständigkeit
  • blockiert Aerosole
  • verhindert die ungebremste Ausbreitung von Viren und Bakterien durch Niesen und Husten
  • leicht zu desinfzieren
  • Maße(BxHxT): 78,3 x 60,0 x 29,0 cm

Universell einsetzbar in Apotheken, Arztpraxen, Büros, am Empfang, in Kliniken oder Krankenhäusern, oder an der Rezeption sowie im Kassenbereichen von Supermärkten und anderen Geschäften.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
78,3
Höhe [cm]:
60,0
Tiefe [cm]:
29,0
Produktart:
Hygieneschutzwand
Produktkategorie:
Trennwände
Material:
Acrylglas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 85,39*
€ 109,42*
€ 4,95*
ab € 85,39*
€ 109,42*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.