Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel, Knierohr, zum Einbetonieren, feuerverz. 100 x 115 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnbügel, Knierohr, zum Einbetonieren, feuerverz. 100 x 115 cm
Anlehnbügel, Knierohr, zum Einbetonieren, feuerverz. 100 x 115 cm
Anlehnbügel, Knierohr, zum Einbetonieren, feuerverz. 100 x 115 cm
Anlehnbügel, Knierohr, zum Einbetonieren, feuerverz. 100 x 115 cm
Artikel-Nr.:
     158-900.5925
Herst.-Nr.:
     105900025
EAN/GTIN:
     4250366515878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
WSM Fahrrad-Anlehnbügel Stahl feuerverzinkt mit Knierohr zum Einbetonieren
WSM® Fahrrad-Anlehnbügel 9100-9200

flexibel, standsicher und praktisch!

  • Fahrräder jeder Größe können problemlos befestigt und diebstahlsicher angeschlossen werden
  • stabiles Stahlrohr, Ø 48 mm
  • wertbeständig und korrosionsgeschützt
  • Ausführung mit Knierohr auch für Kinderräder, Liegeräder usw.

Wahlweise aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl erhältlich.


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
10
Höhe [cm]:
115,0
Länge [cm]:
100,0
Produktart:
Anlehnbügel
Produktkategorie:
Fahrradständer
Ausstattung:
Knierohr
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Nutzung:
doppelseitig
Stellplätze:
2
Material:
Stahl
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 71,25*
€ 88,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,56*
€ 106,27*
38 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 83,36*
€ 107,07*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,40*
€ 125,64*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 130,35*
€ 162,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,42*
€ 188,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900026
ab € 101,96*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900021
ab € 59,96*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105200025
ab € 199,20*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 97,85*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500001
ab € 60,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.