Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel, zum Aufdübeln, feuerverz. 100 x 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnbügel, zum Aufdübeln, feuerverz. 100 x 80 cm
Anlehnbügel, zum Aufdübeln, feuerverz. 100 x 80 cm
Anlehnbügel, zum Aufdübeln, feuerverz. 100 x 80 cm
Anlehnbügel, zum Aufdübeln, feuerverz. 100 x 80 cm
Anlehnbügel, zum Aufdübeln, feuerverz. 100 x 80 cm
Artikel-Nr.:
     158-900.5934
Herst.-Nr.:
     105900034
EAN/GTIN:
     4250366515953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
WSM Fahrrad-Anlehnbügel Stahl feuerverzinkt zum Aufdübeln
WSM® Fahrrad-Anlehnbügel 9100-9200

flexibel, standsicher und praktisch!

  • Fahrräder jeder Größe können problemlos befestigt und diebstahlsicher angeschlossen werden
  • stabiles Stahlrohr, Ø 48 mm
  • wertbeständig und korrosionsgeschützt
  • Ausführung mit Knierohr auch für Kinderräder, Liegeräder usw.

Wahlweise aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl erhältlich.


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
9
Höhe [cm]:
80,0
Länge [cm]:
100,0
Produktart:
Anlehnbügel
Produktkategorie:
Fahrradständer
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Nutzung:
doppelseitig
Stellplätze:
2
Material:
Stahl
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,64*
€ 114,61*
38 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 89,97*
€ 115,47*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 103,06*
€ 128,13*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,62*
€ 131,92*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 138,15*
€ 170,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,81*
€ 198,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,18*
€ 181,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900035
ab € 138,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 202,50*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900025
ab € 71,25*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105200025
ab € 199,20*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 97,85*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500001
ab € 60,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.