Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157 Komplettset mit Hinweisschild, Aushang und Meldeblo DIN 13157


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157 Komplettset mit Hinweisschild, Aushang und Meldeblo DIN 13157
Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157 Komplettset mit Hinweisschild, Aushang und Meldeblo DIN 13157
Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157 Komplettset mit Hinweisschild, Aushang und Meldeblo DIN 13157
Artikel-Nr.:
     158-900.7517
Hersteller:
     PersonalSafety
Herst.-Nr.:
     90.7517
EAN/GTIN:
     4044589439048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Berufsgenossenschaftlicher Aushang
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Erste-Hilfe-Set Verbandkoffer DIN 13157 Komplettset inkl. Erste-Hilfe-Koffer, Hinweisschild, Sicherheitsaushang und Meldeblock DIN 13157
Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157 Komplettset

Set bestehend aus Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung nach DIN 13157, Erste-Hilfe Hinweisschild langnachleuchtend, Erste-Hilfe Sicherheitsaushang sowie ein Meldeblock zur Dokumentation der Erste-Hilfe-Leistungen.

 

Erste-Hilfe-Koffer ( Artikel: LW1100 )

für den mobilen und stationären Einsatz mit Füllung gemäß DIN 13157

  • Behälter aus ABS-Kunststoff
  • schlagfest und bruchsicher
  • Lieferung inkl. Wandhalterung und einer Arretierung
  • Abmessungen (B x H x T): 31,0 x 21,0 x 13,0 cm

 

Erste-Hilfe Hinweisschild ( Artikel: 38.A3002 )

hochwertige selbstklebende und langnachleuchtende Folie

  • Größe: 10,0 x 10,0 cm
  • Leuchtdichte (150/22/2100)
  • 35 Stunden Leuchtkraft
  • DIN 4844-2 D-E003
  • Norm BGV A8 E03
  • ASR A1.3 E003

 

Erste-Hilfe Sicherheitsaushang ( Artikel: 44.2914 )

Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften

  • DGUV Information - 204 Erste-Hilfe-Plakat
  • Ausgabe August 2017
  • Größe: 40,0 x 56,0 cm
  • Material: Kunststoff (Hart-PVC), witterungsbeständig
  • extrem schlagzäh und UV-beständig für eine dauerhafte Kennzeichnungen

 

Erste Hilfe Meldeblock ( Artikel: 90.7516 )

Nach der BGV A1 §24 Abs. 6 muss jede Erste-Hilfe-Leistung im Unternehmen aufgezeichnet und 5 Jahre aufbewahrt werden

  • zur Wahrung des Datenschutzes können die einzelnen Seiten aus dem Meldeblock entnommen und dank der Lochung leicht an einem sicheren Ort gesammelt werden
  • DIN A5
  • Inhalt: 50 Seiten

  • DIN/NORM: DIN 13157
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
26,0
Höhe [cm]:
17,0
Tiefe [cm]:
11,0
Norm:
DIN 13157
Produktart:
Erste-Hilfe Komplettset
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
orange
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Marke:
PersonalSafety
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
26,0 × 17,0 × 11,0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 69,11*
€ 89,16*
€ 4,95*
ab € 69,11*
€ 89,16*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 89,16*
€ 106,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 87,54*
€ 104,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 84,38*
€ 100,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 82,62*
€ 98,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 69,11*
€ 82,24
pro Satz
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.