Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 45 - Größe: 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 45 - Größe: 45
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 45 - Größe: 45
Artikel-Nr.:
     158-AD1050.45
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     35800-S1-45
EAN/GTIN:
     4043692340487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe mit Stahlkappe

Ausgewählte Version: 45 - Größe: 45

Atlas® CX 56 S1

Business-Halbschuh mit Stahlkappe

  • 3D-Dämpfungssystem
  • Funktionsfutter (aktiv-X)
  • optimierte Atmungsaktivität (clima-stream®)
  • ESD-fähig
  • Stahlkappe
  • MPU® Sohlentechnologie
  • geeignet für DGUV 112-191

Farbe: grau

Größen: 39 - 48

EN ISO 20345 S1 SRC


  • Version: 45 - Größe: 45
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
45
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Mikrofaser
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,47*
€ 81,11*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 70,41*
€ 83,64*
1
€ 4,90*
ab € 69,09*
€ 83,89*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,82*
€ 84,72*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 90,69*
€ 106,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,67*
€ 126,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,46*
€ 126,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,85*
€ 118,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,70*
€ 116,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,69*
€ 107,92
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 90,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Atlas
35800-41
ab € 66,72*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-39
ab € 66,91*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-40
ab € 66,76*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-42
ab € 66,99*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-43
ab € 66,62*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-46
ab € 66,92*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-47
ab € 66,80*
Ähnlich
Atlas
35800-S1-48
ab € 66,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.