Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 46 - Größe: 46
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
158-AD1050.46
Hersteller:
Atlas
Herst.-Nr.:
35800-S1-46
EAN/GTIN:
4043692340494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe mit Stahlkappe
Ausgewählte Version: 46 - Größe: 46
Atlas® CX 56 S1
Business-Halbschuh mit Stahlkappe
3D-Dämpfungssystem
Funktionsfutter (aktiv-X)
optimierte Atmungsaktivität (clima-stream®)
ESD-fähig
Stahlkappe
MPU® Sohlentechnologie
geeignet für DGUV 112-191
Farbe:
grau
Größen:
39 - 48
EN ISO 20345 S1 SRC
Version: 46 - Größe: 46
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
46
Schuhweite:
10
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU
Obermaterial:
Mikrofaser
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
grau
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
... >
Lager 158
>
Arbeitsschuhe
>
Sicherheitsschuhe S1 / S1P
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
esd schuhe atlas s1
,
antistatik schuhe
,
antistatische schuhe atlas
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,86*
€ 80,85*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 68,98*
€ 83,50*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,16*
€ 84,30*
Lager 4757
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 67,78*
€ 85,76*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 90,44*
€ 106,27*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,27*
€ 126,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,07*
€ 126,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,88*
€ 118,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,45*
€ 115,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,44*
€ 107,62
pro Paar
Lagerstand:
Lager 158
Versand:
Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 158
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
atlas ESD-Sicherheitsschuh CX 56, 35800, Kat.II, S1 SRC, grau, Größe 41
Atlas
35800-41
ab € 67,00*
Ähnlich
atlas ESD-Sicherheitsschuh CX 56, 35800, Kat.II, S1 SRC, grau, Größe 42
Atlas
35800-42
ab € 66,93*
Ähnlich
atlas ESD-Sicherheitsschuh CX 56, 35800, Kat.II, S1 SRC, grau, Größe 43
Atlas
35800-43
ab € 67,03*
Ähnlich
atlas ESD-Sicherheitsschuh CX 56, 35800, Kat.II, S1 SRC, grau, Größe 45
Atlas
35800-45
ab € 66,68*
Ähnlich
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 39 - Größe: 39
Atlas
35800-S1-39
ab € 67,23*
Ähnlich
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 40 - Größe: 40
Atlas
35800-S1-40
ab € 66,87*
Ähnlich
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 47 - Größe: 47
Atlas
35800-S1-47
ab € 67,04*
Ähnlich
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 48 - Größe: 48
Atlas
35800-S1-48
ab € 66,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen