Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Atlas Sicherheitshalbschuh CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.46
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p1174673
Hersteller:
Atlas
Herst.-Nr.:
4043692340494
EAN/GTIN:
4043692340494
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CX 56 ESD - S1 - W10 - Gr.46
SRC
Halbschuh
SportLine-Obermaterial
MPU Sohlentechnologie
Stahlkappe
aktiv-X Funktionsfutter
3D-Dämpfungssystem
clima-stream Konzept
geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
46
Farbe:
grau/blau
Material:
Textil
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
... >
Arbeitsschuhe
>
Halbschuhe
>
Atlas Sicherheitshalbschuh CX 56 Business S1 ESD SRC DGUV
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
esd schuhe atlas s1
,
antistatik schuhe
,
antistatische schuhe atlas
,
Atlas
,
Sicherheitshalbschuh
,
CX
,
56
,
ESD
,
-
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,86*
€ 80,85*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 69,66*
€ 84,19*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,16*
€ 84,30*
Lager 4757
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 67,78*
€ 85,76*
Lager 281
2 Tage
2
1
€ 5,50*
ab € 73,95*
€ 86,78*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,19*
€ 100,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,72*
€ 97,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,75*
€ 91,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,69*
€ 88,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,66*
€ 82,90
pro Paar
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
atlas ESD-Sicherheitsschuh CX 56, 35800, Kat.II, S1 SRC, grau, Größe 41
Atlas
35800-41
ab € 67,00*
Ähnlich
atlas ESD-Sicherheitsschuh CX 56, 35800, Kat.II, S1 SRC, grau, Größe 42
Atlas
35800-42
ab € 66,93*
Ähnlich
atlas ESD-Sicherheitsschuh CX 56, 35800, Kat.II, S1 SRC, grau, Größe 43
Atlas
35800-43
ab € 67,03*
Ähnlich
atlas ESD-Sicherheitsschuh CX 56, 35800, Kat.II, S1 SRC, grau, Größe 45
Atlas
35800-45
ab € 66,68*
Ähnlich
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 39 - Größe: 39
Atlas
35800-S1-39
ab € 67,23*
Ähnlich
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 40 - Größe: 40
Atlas
35800-S1-40
ab € 66,87*
Ähnlich
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 47 - Größe: 47
Atlas
35800-S1-47
ab € 67,04*
Ähnlich
Atlas Sicherheitsschuhe CX 56 grey S1 ESD Business-Halbschuhe Größen: 39 - 48 Version: 48 - Größe: 48
Atlas
35800-S1-48
ab € 66,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen