Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Propangasflaschenschrank für den Außenbereich, 84x150x69cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
asecos Propangasflaschenschrank für den Außenbereich, 84x150x69cm
asecos Propangasflaschenschrank für den Außenbereich, 84x150x69cm
asecos Propangasflaschenschrank für den Außenbereich, 84x150x69cm
Artikel-Nr.:
     158-AG2845
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     2845
EAN/GTIN:
     4250101106934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank
asecos Propangasflaschenschrank für den Außenbereich, aus feuerverzinktem Stahlblech, abschließbar
asecos® Propangasflaschenschränke

  • hoher Korrosionsschutz durch feuerverzinktes Stahlblech
  • abschließbar
  • natürliche Durchlüftung
  • mit Rückwand und Bodenrost
  • zerlegte Anlieferung

Lagervolumen:

  • AG2845 (4 x 33 kg, 10 x 11 kg oder 18 x 5 kg)
  • AG2846 (9 x 33 kg, 20x 11 kg oder 36 x 5 kg)

Farbe: silber


Weitere Informationen:
Breite [mm]:
840
Höhe [mm]:
1.500
Tiefe [mm]:
690
Produktart:
Sicherheitsschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Türen:
1
Ausführung Front:
Flügeltüren
geeignet für:
Propangasflaschen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,85*
€ 453,96*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,68*
€ 463,49*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 417,10*
€ 483,78*
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,55*
€ 513,43*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 508,01*
€ 584,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,85*
€ 695,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,66*
€ 683,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,95*
€ 667,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,33*
€ 647,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,01*
€ 604,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.