Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIR-WOLF Händetrockner, Serie B, Edelstahl gebürstet, BxHxT: 27,5x21,6x10,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIR-WOLF Händetrockner, Serie B, Edelstahl gebürstet, BxHxT: 27,5x21,6x10,0cm
AIR-WOLF Händetrockner, Serie B, Edelstahl gebürstet, BxHxT: 27,5x21,6x10,0cm
AIR-WOLF Händetrockner, Serie B, Edelstahl gebürstet, BxHxT: 27,5x21,6x10,0cm
AIR-WOLF Händetrockner, Serie B, Edelstahl gebürstet, BxHxT: 27,5x21,6x10,0cm
AIR-WOLF Händetrockner, Serie B, Edelstahl gebürstet, BxHxT: 27,5x21,6x10,0cm
AIR-WOLF Händetrockner, Serie B, Edelstahl gebürstet, BxHxT: 27,5x21,6x10,0cm
AIR-WOLF Händetrockner, Serie B, Edelstahl gebürstet, BxHxT: 27,5x21,6x10,0cm
AIR-WOLF Händetrockner, Serie B, Edelstahl gebürstet, BxHxT: 27,5x21,6x10,0cm
Artikel-Nr.:
     158-AM0031
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     10-031
EAN/GTIN:
     4045504100319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
Infrarotsensor
AIR-WOLF Händetrockner Serie B, Edelstahl gebürstet
AIR-WOLF Händetrockner Serie B

  • Warmluft-Händetrockner für stark frequentierte Bereiche
  • extrem hohe Trocknungsleistung
  • hohe Sicherheit gegen Vandalismus

Bedienung:

  • automatisch per Bewegungssensor

Trocknung:

  • Händetrocknungsdauer 15 Sek.
  • Laufzeit maximal 60 Sek. nach Einschalten / max. 1 Sek. nach Wegnehmen der Hände

Material:

  • Gehäuse: Edelstahl, 1,2 mm stark
  • Ventilatorrad: Aluminium

Technische Daten:

  • effektive Luftleistung (einstellbar): 25 Ltr./Sek. / 1.516 Ltr./Min. / 91 m³/Std.
  • Luftgeschwindigkeit (einstellbar): 126 - 252 km/h
  • Lufttemperatur: 55°C (100 mm nach Luftauslass bei 25°C Raumtemperatur)
  • Motorleistung (Universalmotor, einstellbar): 250-500 W, 16.000-29.000 Umdrehungen/Min.
  • Heizelementleistung (abschaltbar): 0 oder 500 W
  • Gesamtleistung (einstellbar): 250-1.000 W
  • Stromstärke: max. 4,2 A, Spannung 220-240 V, Frequenz 50-60 Hz
  • Betriebslautstärke (reduzierbar): 70 db
  • einseitige Luftansaugung
  • Schutzklasse I, Schutzart IP 23
  • Sensoreinstellung ohne Schutzklasse
  • Motor und Heizelement durch Thermosicherung gesichert

Montage:

  • Stromanschluss verdeckt an Unterputzdose
  • Diebstahlsicherung ohne Montage Aufputz
  • empfohlene Montagehöhe 120,0 cm
  • Gewicht 3,8 kg

  • Größe (BxHxT): 27,5 x 21,6 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Betriebslautstärke [dB]:
70
Breite [cm]:
27,5
Gewicht [kg]:
3,8
Höhe [cm]:
21,6
Tiefe [cm]:
10,0
Schutzart:
IP23
Produktart:
Händetrockner
Produktkategorie:
Händetrockner
Farbe:
gebürstet
Ausstattung:
Warmluft
Eigenschaft:
Luftgeschwindigkeit einstellbar
Leistung [W]:
1.000,0
Luftleistung [ltr./sek]:
25
Lufttemperatur [Grad]:
55
max. Heizelementsleistung [W]:
500
max. Luftgeschwindigkeit [km/h]:
252
max. Motorleistung [W]:
500
max. Umdrehungen/Min.:
29.000
Material:
Edelstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,37*
€ 352,06*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,76*
€ 352,62*
€ 4,95*
ab € 361,07*
€ 400,72*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 359,16*
€ 400,72*
7 Tage
40
Frei Haus
ab € 371,21*
€ 413,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,72*
€ 476,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,66*
€ 475,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,94*
€ 459,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,66*
€ 449,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,16*
€ 427,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
8713631184620
ab € 25,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.