Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Händetrockner Serie B 31 453573-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453573-YY
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     10-031
EAN/GTIN:
     4045504100319
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
Infrarotsensor
Air-Wolf Händetrockner Serie B 31 Automatische Bedienung durch Infrarot-Sensor Laufzeit bis ca. 1 Sekunde nach Wegnehmen der Hände, maximal 60 Sekunden nach Einschalten Händetrocknungsdauer: ca.20 Sekunden Gesamtleistung 325 bis 1.000 Watt Schutzklasse I, Schutzart IP 24 Bedienung = Sensor Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Bedienung:
Sensor
Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
216.00 mm
WIDTH GRO:
275.50 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
4.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85163300
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS \/ EMONS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,37*
€ 352,06*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,76*
€ 352,62*
€ 4,95*
ab € 361,07*
€ 400,72*
€ 4,95*
ab € 359,16*
€ 400,72*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 371,21*
€ 413,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,32*
€ 491,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,96*
€ 490,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,46*
€ 472,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,18*
€ 463,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,21*
€ 441,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
8713631184620
ab € 25,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.